• Materijal: tlačno lijevani cink u boji plemenitog čelika.
Visoka stabilnost.
Moderan dizajn, kvalitetna površina.
• Prozirni plastični srednji sloj od polipropilena (PP).
Prikladno za drvo i staklo.
Univerzalno primjenjiv.
• Za staklene i drvene police debljine 7 – 19 mm i drvene police debljine 12 – 41 mm
Individualna prilagodba, vrlo fleksibilan.
• Nosivost maksimalno 25 kg kod dubine police do 320 mm.
• Podešavanje nagiba do + 3 mm