NOGA ZA STOL CRNI SJAJ H705 735mm d80mm

br. art.  683 360073
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NOGE ZA STOL

• Promjer 80 mm

• Područje podešavanja + 30 mm

Brza, fleskibilna prilagodba visine

• Nosivost 300 kg

Velika stabilnost

• Spoj preko prirubnice, između pločice za učvršćenje i noge stola

Spoj preko sile i forme

Završna montaža moguća bez okretanja nogu za stol 

• Dvodijelne

Brza završna montaža ili demontaža nogu za stol radi transporta, razdvajanjem nogu od pričvrsne pločice

• Velika pričvrsna pločica od aluminijskog lijeva

Stabilna, može se montirati i centralno ispod dvije ploče stola

• Noge stola se prije oplemenjivanja bruse

Kvalitetna površina