NOGE ZA STOL SET BOJA ALUMINIJ H705 735mm d60mm

br. art.  683 360079
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET NOGU ZA STOL

• Promjer 60 mm

• Podesive od 705 do 735 mm

Brzo, fleksibilno podešavanje

• Nosivost 300 kg

Velika stabilnost

• Noge za stol i pričvrsna pločica međusobno se spajaju poveznim dijelom

Čvrst i nezamjetan spoj

Završna montaža moguća je bez okretanja noga za stol

• Sastoji se od dva dijela

Moguća je brza završna montaža ili demontaža noga za stol u svrhu transporta odvajanjem noga od pričvrsne pločice

• Velika pričvrsna pločica od lijevanog aluminija

Stabilna, također je moguća montaža između dviju stolnih ploča

• Noge za stol se bruse prije oplemenjivanja

Vrlo kvalitetna površina