NOGICA ZA PODEŠAVANJE VISINE TIP B 200mm

br. art.  683 360305
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NOGICA ZA PODEŠAVANJE VISINE ELEMENTA

Tip B Za učvršćenje vijcima

• Materijal: PS visoko otporan na udarac

Stabilan, dugovječan

• Sigurno držanje pomoću velikih površina preklapanja Ø 77 mm

• Statičko opterećenje: 500 kg/komad

• Jednostavno podešavanje rukom ili odvijačem

• S rubom preklapanja za stranicu elementa

• Različite mogućnosti podešavanja kod različitih visina