NOGICA ZA PODEŠAVANJE VISINE TIP C 60mm TIPL

br. art.  683 360308
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NOGICA ZA PODEŠAVANJE VISINE ELEMENTA

Tip C Za učvršćenje utiskivanjem 

Promjer bušenja 10 mm

• Materijal: PS visoko otporan na udarac

Stabilan, dugovječan

• Sigurno držanje pomoću velikih površina preklapanja Ø 77 mm

• Statičko opterećenje: 500 kg/komad

• Jednostavno podešavanje rukom ili odvijačem

• S rubom preklapanja za stranicu elementa

• Različite mogućnosti podešavanja kod različitih visina