Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Tip K
Prihvat alata podešen za sistemsku spojnicu SV 30
• Podešavanje se može izvesti kroz spojnicu
• Nije potrebna posebna rupa kroz pod korpusa
Vijak za podešavanje M8 x 60, pocinčan, s unutarnjim šesterokutnim pogonom VK 4
• Nosivost 150 kg
• Pouzdan prihvat alata i prijenos sile
Tanjur 19,5 mm, pomičan, s 23 mm zaštitnom, plastičnom kapicom, crna
• Lagano podešavanje
• Štiti podnu oblogu
• Neupadljiv izgled
Poliamidno kućište za utiskivanje s čeličnom uložnom maticom
• Racionalna montaža u rednom bušenju po rasteru 32 mm
• Trajno pouzdano prenošenje sile