NOGA ZA POdEŠAVANJE VISINE NAMJ. TIP U 120mm

br. art.  683 360484
Loading
10 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

PODEŠAVAJUĆE NOGICE

Za ubušavanje Tip U

• Podešivač visine od tlačno lijevanog cinka, klizač od polipropilena
• Nosivost 300 kg/komadu 12 mm promjera
• Za debljine stranica od 16 mm Podešavanje visine do 18 mm, odn 25 mm imbus ključem VK 4
• Pod opterećenjem do 150 kg/komad
• Moguće i akumulatorskim odvijačem, jednostavno i lagano podešavanje, ušteda vremena