NOGA ZA STOL S POSTOLJEM KROM H650–750mm d60mm

br. art.  683 360541
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NOGE ZA STOL S POSTOLJEM ZA PODEŠAVANJE

Za uredske stolove

• Promjer 60 mm

• Podesive od 650 do 750 mm

Brza, fleskibilna prilagodba visine

• Nosivost 300 kg

Velika stabilnost

• Spoj preko prirubnice, između pločice za učvršćenje i noge stola

Spoj preko sile i forme

Završna montaža moguća bez okretanja nogu za stol

• Dvodijelne

Brza završna montaža ili demontaža nogu za stol radi transporta, razdvajanjem nogu od pričvrsne pločice

• Velika pričvrsna pločica od aluminijskog lijeva

Stabilna, može se montirati i centralno ispod dvije ploče stola

• Čelična pokrivna čahura

Kod podešavanja visine kontinuirani zatvoren izgled

• Noge stola se prije oplemenjivanja bruse.

Kvalitetna površina