NOGA ZA STOL S KOTAČEM KROM H650 750 d60mm

br. art.  683 360546
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NOGE ZA STOL S KOTAČIMA 

• Promjer 60 mm

• Podesive od 650 do 750 mm

Brza, fleskibilna prilagodba visine

• Nosivost 100 kg

Velika stabilnost

• Spoj preko prirubnice između pločice za učvršćenje i noge stola

Spoj preko sile i forme

Završna montaža moguća bez okretanja nogu za stol

• Dvodijelne

Brza završna montaža ili demontaža nogu za stol radi transporta, razdvajanjem nogu od pričvrsne pločice

• Velika pričvrsna pločica od aluminijskog lijeva

Stabilna, može se montirati i centralno ispod dvije ploče stola

• Čelična pokrovna čahura

Kod podešavanja visine, kontinuirani zatvoren izgled

• Kotač na nozi s kočnicom

Može se okretati i zakočiti na sve strane

• Noge stola se prije oplemenjivanja bruse

Kvalitetna površina