NOGA ZA STOL KROM d50mm H1015 1195mm

br. art.  683 360631
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NOGE ZA STOL 

• Promjer 50 mm

• Visina kod isporuke 1100 mm

• Područje podešavanja - 85/+ 95 mm

Brza, fleskibilna prilagodba visine

• Pokrivna čahura

• Zatvoren izgled, čak i kod podešavanja visine

• Nosivost 300 kg

Velika stabilnost

• Spoj preko prirubnice između pločice za učvršćenje i noge stola

Spoj preko sile i forme

Završna montaža moguća bez okretanja nogu za stol

• Dvodijelne

Brza završna montaža ili demontaža nogu za stol radi transporta, razdvajanjem nogu od pričvrsne pločice

• Velika pričvrsna pločica od aluminijskog lijeva

Stabilna, može se montirati i centralno ispod dvije ploče stola

• Noge stola se prije oplemenjivanja bruse Kvalitetna površina