NOGA ZA NAMJEŠTAJ TIP A ČEL/Zn/Cr 100 130mm d50mm

br. art.  683 360703
Loading
4 KOM
Sadržaj paketa: 4 KOM

NOGE ZA NAMJEŠTAJ

Tip A

• Promjer 50 mm
• Podešavanje visine + 30 mm
• Fleksibilna prilagodba visine za neravne podove
• Statičko opterećenje 300 kg

Naputak za montažu:
• Montažnu ploču učvrstiti s pomoću Pan Head Ø4,5 mm

Napomena:
• Naša preporuka, radi zaštite od korozije, spriječiti trajni utjecaj vlag