NOGA ZA STOL PREKLOPNA KROM d50mm H705mm

br. art.  683 361020
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NOGE ZA STOL, PREKLOPNE 

• Promjer 50 mm

• Mehanizam za preklapanje

Otpuštanje i sklapanje nogu za stol bez upotrebe alata Jednostavno postavljanje

Optimalno iskorištavanje prostora za pospremu

• Područje podešavanja +30 mm

Brzo, fleksibilno podešavanje visine 

• Nosivost 100 kg Velika stabilnost

• Predmontirana pričvrsna pločica

Racionalna izrada