Materijal: PS, ABS
• Jednostavna njega, stabilna i dugog vijeka trajanja
Propust zraka 200 cm2
• Odgovara zahtjevima industrije uređaja
S pokrivnim rubom
• Pokriva otkinute rubove, otpadaju komplicirani radovi retuširanja
Veliko područje stezanja od 2 mm do 23 mm
• Felksibilno primjenjivo, smanjena potreba skladištenja
Naputak za montažu:
• Ventilacijska se rešetka u utor može umetnuti sprijeda ili odozgo
• Ventilacijsku rešetku učvrstiti podesivim kopčama
• Kod varijante montaže odozgo propust zraka se može povećati na način da se prorez poveća
• Glodanje glodalom Ø 10 mm