VENTILACIJSKA REŠETKA (PS), SEPIA SMEĐA RAL 8014

br. art.  683 364402
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VENTILACIJSKA REŠETKA

Materijal: PS, ABS

• Jednostavna njega, stabilna i dugog vijeka trajanja

Propust zraka 200 cm2

• Odgovara zahtjevima industrije uređaja

S pokrivnim rubom

• Pokriva otkinute rubove, otpadaju komplicirani radovi retuširanja

Veliko područje stezanja od 2 mm do 23 mm

• Felksibilno primjenjivo, smanjena potreba skladištenja

Naputak za montažu:

• Ventilacijska se rešetka u utor može umetnuti sprijeda ili odozgo

• Ventilacijsku rešetku učvrstiti podesivim kopčama

• Kod varijante montaže odozgo propust zraka se može povećati na način da se prorez poveća

• Glodanje glodalom Ø 10 mm