NOGA ZA PODEŠ. VISINE NAMJ. TIP EV S 60mm VIJAK

br. art.  683 370297
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 40 KOM

NOGICA ZA PODEŠAVANJE VISINE ELEMENTA

Tip EV-S

Za učvršćenje vijcima

• Materijal: PS visoko otporan na udarac

Stabilan, dugovječan

• Sigurno držanje pomoću velikih površina preklapanja Ø 78 mm

• Statičko opterećenje: 80–350 kg/komad

• Jednostavno podešavanje rukom ili odvijačem

• S rubom preklapanja za stranicu elementa

• Različite mogućnosti podešavanja kod različitih visina