DIZAJNERSKI NOSAČ STAKLENIH POLICA 4/10mm d5mm

br. art.  683 372131
Loading
50 KOM
Sadržaj paketa: 50 KOM

DIZAJNERSKI NOSAČ STAKLENIH POLICA  

Podesivi

Za utiskivanje

• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan, s prozirnom podlogom

Visoka čvrstoća na lom

Plemenita, kvalitetna površina

• Klin Ø 3 mm i 5 mm

• Područje stezanja 4 mm do 10 mm

• Nosivost: 6,5 N/dm2 (4 nosača prema DIN EN 14749)