NADGRADNA BRAVA L/d d20 TS19 MS5000

br. art.  683 532301
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

MS 5000 NADGRADNA BRAVA 

• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan

• Dimenzija trna: 20, 25, 30 mm

• Promjer cilindra 18 mm

• Do debljine vrata 19 mm, 25 mm

• Za zaustavljanje lijevo/desno ili lad

• Dimenzija provrta 18 – 21 mm

• Moguća primjena blokade bravice

• Sistem kombinacije