BRAVA NADGR. ZA OKR. ŠIPKE d30mm TS25mm MS5000

br. art.  683 532414
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

MS 5000 BRAVA S OKRETNIM ŠIPKAMA

• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan

• Za učvršćenje vijcima

• Dimenzija trna: 25 mm, 30 mm, 38 mm

• Promjer cilindra 18 mm

• Do debljine vrata 19 mm, 25 mm

• Za zaustavljanje lijevo/desno

• Primjenjivo za 6 mm i 8 mm promjer okretne šipke

• Dimenzija provrta 18 – 21 mm

• Moguća primjena blokade bravice

• Sistem kombinacije