MINI KOTAČ BUŠENJE MEKAN 1mm 50kg

br. art.  683 567007
Loading
4 KOM
Sadržaj paketa: 4 KOM

MINI UPUŠTENI KOTAČI

Materijal: plastika

• Promjer kotača 15 mm i 27 mm

• Nosivost po kotaču 50 kg

Napomena:

Kotači s mekanom gaznom površinom imaju vrlo dobra svojstva hoda na tvrđim podovima i štite pod od ogrebotina. Prije primjene kotača treba svakako općenito ispitati utisnu čvrstoću poda (prije svega kod parketa ili sličnih podova).