KOTAČ ZA NAMJEŠTAJ CRNI 40mm 35kg

br. art.  683 567014
Loading
4 KOM
Sadržaj paketa: 4 KOM

DVOSTRUKI KOTAČI ZA NAMJEŠTAJ

Rotirajući

Materijal: kvalitetna plastika, crni i srebrni aluminij

Promjer kotača 35 mm, 40 mm i 50 mm

• Tvrda gazna površina za tekstilne podove

Nosivost po kotaču 30 kg (Ø 35 mm), 35 kg (Ø 40 mm) i 50 kg (Ø 50 mm)