KOTAČ ZA NAMJEŠTAJ ROTIRAJUĆI TVRDI 120x105mm 35kg

br. art.  683 567040
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KOTAČI ZA NAMJEŠTAJ

Rotirajući

Tvrda gazna površina, za tekstilne podove

• Materijal: čelik/plastika

• Površina: nezaštićena

• Boja: crna

• Širina kotača: 25 mm

• Promjer kotača: 25 mm

• Visina: 36 mm

• Tip prihvata: K