KOTAČ ZA NAMJEŠTAJ ROTIRAJUĆI MEKAN 120x105mm 35kg

br. art.  683 567041
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Rotirajući

Mekana gazna površina, za kamene, drvene, popločene podove ili ostale netekstilne podove

• Materijal: čelik/plastika

• Površina: nezaštićena

• Boja: crna

• Širina kotača: 25 mm

• Promjer kotača: 25 mm

• Visina: 36 mm

• Tip prihvata: K

Uskoro