KOTAČ ZA NAMJEŠTAJ ROTIRAJUĆI MEKAN d2x25mm 70kg

br. art.  683 567045
Loading
4 KOM
Sadržaj paketa: 4 KOM

KOTAČI ZA NAMJEŠTAJ

Rotirajući

Mekana gazna površina, za kamene, drvene, popločene podove ili ostale netekstine podove

• Materijal: čelik/plastika

• Površina: nezaštićena

• Boja: crna

• Širina kotača: 25 mm

• Promjer kotača: 25 mm

• Visina: 36 mm

• Tip prihvata: K