KOTAČ FIKSNI BEZ KOČNICE BIJELA d30mm 35kg

br. art.  683 567050
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 4 KOM

FIKSNI KOTAČ ZA KUTIJE BEZ KOČNICE

• Materijal: čelični lim, pocinčani.
• Kotači izrađeni od visokokvalitetne plastike.
• Promjer kotača 25, 30 i 50 mm.
  Tvrda gazna površina za tekstilne podove
  Mekana gazna površina za kamene, drvene, popločene podove ili ostale netekstine podove
• Nosivost po kotaču 30 kg (Ø 25 mm), 35 kg (Ø 30 mm) i 50 kg (Ø 50 mm)