KOTAČ BEZ KOČNICE, MEKAN, d50 mm

br. art.  683 567060
Loading
4 KOM
Sadržaj paketa: 4 KOM

KOTAČI ZA NAMJEŠTAJ

• Materijal: visokokvalitetna plastika, crna, sa skrivenom čeličnom osovinom kotača

• Promjer kotača 40 mm i 50 mm

Mekana gazna površina, za kamene, drvene, popločane podove ili druge netekstilne podove

• Nosivost po kotaču 30 kg (Ø 40 mm) i 50 kg (Ø 50 mm