KOTAČ OKRETNI BEZ KOČNICE 550kg d125mm

br. art.  683 567611
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KOTAČ ZA VELIKE TERETE S ROTIRAJUĆOM PLOČOM  

Kotač s rotirajućom pločom
Poliuretanske gume, lijevana jezgra

• Glavčina s kugličnim ležajem
• Tvrdoća 95±3 Shore A
• Visoko opterećenje
• Temperatura primjene od -20 °C do +80 °C
• Izuzetna kliznost i elastičnost
• Dobra postojanost na habanje i pucanje
• Teško kućište od elektrolitički pocinčanog čeličnog lima
• Dvostruka kruna za kuglice za podmazivanje mašću
• Zaštitni prsten za prašinu