KOTAČ OKRETNI S KOČNICOM 1000kg d200mm

br. art.  683 567635
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KOTAČI ZA VELIKE TERETE S ROTIRAJUĆOM PLOČOM I KOČNICOM 

Kotač s rotirajućom pločom i kočnicom
Poliuretanske gume, lijevana jezgra


• Glavčina s kugličnim ležajem
• Tvrdoća 95±3 Shore A
• Visoko opterećenje
• Temperatura primjene od -20 °C do +80 °C
• Izuzetna kliznost i elastičnost
• Dobra postojanost na habanje i pucanje
• Posebno teška izvedba kućišta
• Ploča od elektrolitički pocinčanog kovanog čelika
• Vilica od elektrolitički pocinčanog čeličnog lima
• S aksijalnim kugličnim ležajem i kuglično-valjkastim ležajem
• Zaštitni prsten za prašinu