KOTAČ FIKSNI ZA KOLICA d125 130kg

br. art.  683 567813
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KOTAČ VELIKE NOSIVOSTI S FIKSNIM DRŽAČEM 

• Standardni kotač od pune gume, naplatak od čeličnog lima
• S kliznim ležajem
• Štiti pod
• Tvrdoća 83 ±5 Shore A
• Naplatak od dvije čelične ploče lima, spojene zakovicama i galvanski pocinačane
• Tihi hod
• Mali otpor kotrljanju
• Temperatura primjene –20°C do +60°C
• Kućište od elektrolitično pocinčanog čeličnog lima
• Dvostruki kuglasti vijenac s podmazivanjem mašću
• Zaštitni prsten od prašine