KOTAČ OKRETNI BEZ KOČNICE 230kg d80mm

br. art.  683 567855
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KOTAČ VELIKE NOSIVOSTI S ROTIRAJUĆOM PLOČOM

• Standardni kotač od pune gume, naplatak od čeličnog lima, ne ostavlja trag, bez traga, sivi
• S kliznim ležajem
• Štiti pod
• Tvrdoća 83±5 Shore A
• Kotač od pune gume otporne na habanje
• Naplatak od dvije čelične ploče lima, spojene zakovicama i galvanski pocinačane
• Tihi hod
• Mali otpor kotrljanju
• Temperatura primjene -20°C do +60°C
• Kućište od elektrolitično pocinčanog čeličnog lima
• Dvostruki kuglasti vijenac s podmazivanjem mašću
• Zaštitni prsten od prašine