KOTAČ FIKSNI BEZ KOČNICE 130kg d125mm

br. art.  683 567863
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KOTAČI VELIKE NOSIVOSTI S FIKSNIM DRŽAČEM 

• Standardni kotač od pune gume, naplatak od čeličnog lima, ne ostavlja trag, bez traga, sivi

• S kliznim ležajem

• Štiti pod

• Tvrdoća 83 ±5 Shore A

• Kotač od pune gume otporne na habanje

• Naplatak od dvije čelične ploče lima, spojene zakovicama i galvanski pocinačane

• Tihi hod

• Mali otpor kotrljanju

• Temperatura primjene -20°C do +60°C

• Kućište od elektrolitično pocinčanog čeličnog lima

• Dvostruki kuglasti vijenac s podmazivanjem mašću

• Zaštitni prsten od prašine