KOTAČ FIKSNI BEZ KOČNICE PLAST 120kg d100mm

br. art.  683 567961
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

TRANSPORTNI KOTAČ ZA UREĐAJE S FIKSNIM NOSAČEM

Kotač s fiksnim nosačem
Poliuretanski kotač, plastični naplatak

• S kliznim ležajem
• Tvrdoća 80±4 Shore A
• Kotači od brizganog TPU 80A poliuretana
• Izvrsna kliznost i elastičnost, mali otpor kotrljanju
• Dobra svojstva upijanja zvuka i vibracija
• Dobra otpornost na habanje i kidanje, dugi vijek trajanja
• Kućište od elektrolitički pocinčanog čeličnog lima
• Dvostruki kuglasti vijenac s mašću za podmazivanje
• Temperatura primjene od -10°C do +70°C

Primjena:
Prikladni za okruženje pod utjecajem vremenskih uvjeta, alkohola i glikola, slabih organskih i mineralnih kiselina i vode. Za primjenu u radionicama, u kemijskoj industriji, pri izradi aparata, u tekstilnoj industriji, kao i za tehničke uređaje svih vrsta