KOTAČ INd FIKSNI BEZ KOČNICE 250kg d150mm

br. art.  683 567963
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

TRANSPORTNI KOTAČI ZA UREĐAJE

Poliuretanski kotač, plastični naplatak

• S kliznim ležajem

• Tvrdoća 80±4 Shore A

• Kotači od brizganog TPU 80A poliuretana

• Izvrsna kliznost i elastičnost, mali otpor kotrljanju

• Dobra svojstva upijanja zvuka i vibracija

• Dobra otpornost na habanje i kidanje, dugi vijek trajanja

• Kućište od elektrolitički pocinčanog čeličnog lima

• Dvostruki kuglasti vijenac s mašću za podmazivanje

• Temperatura primjene od -10°C do +70°C