KOTAČ OKRETNI S KOČNICOM PLAST 180kg d125mm

br. art.  683 567972
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

TRANSPORTNI KOTAČ ZA UREĐAJE S ROTIRAJUĆOM PLOČOM I KOČNICOM

Kotač s rotirajućom pločom i kočnicom
Poliuretanski kotač, plastični naplatak


• S kliznim ležajem
• Tvrdoća 80±4 Shore A
• Kotači od brizganog TPU 80A poliuretana
• Izvrsna kliznost i elastičnost, mali otpor kotrljanju
• Dobra svojstva upijanja zvuka i vibracija
• Dobra otpornost na habanje i kidanje, dugi vijek trajanja
• Kućište od elektrolitički pocinčanog čeličnog lima
• Dvostruki kuglasti vijenac s mašću za podmazivanje
• Temperatura primjene od -10°C do +70°C