OKOV ZA KUTNI ELEM. PREMIUM 450 mm DESNI, KROM

br. art.  683 721145DKB
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

OKOV ZA KUTNI ELEMENT PREMIUM

Kutne police na izvlačenje: opcija lijevo ili desno

• Mehanizam je standardno opremljen soft-close i soft-open sustavom
• Ukupna nosivost: 40 kg
• Maksimalna nosivost po polici: 20 kg
• Police se mogu podesiti po visini
• Dubina ugradnje: 460 mm (ovisno o konstrukciji elementa)
• Visina ugradnje (min-max): 620-780 mm