KUT. IZVLAČ. OKRETNI OKOV VS COR WHEEL KROM 1000mm

br. art.  683 730018
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KUTNI IZVLAČNO-OKRETNI OKOV VS COR WHEEL

S 2/4 polukružnom policom

Mogućnost upotrebe na lijevoj i desnoj strani

Police se mogu samostalno izvlačiti, jedna o drugoj neovisna

Donja polica se automatski zakrene prema van kada se vrata otvore

• Savršen pristup unutarnjem prostoru.

• Jednostavno održavanje

Police s okolnom ogradom od čelične žice Ø 7 mm, kromiranje s visokim sjajem

Atraktivni izgled

Čvrsto dno cijelom površinom, bijele boje, debljina 16 mm

• Velika površina za odlaganje

• Maksimalno iskorištenje prostora za pohranu u kutnom elementu

Gornja se polica može montirati varijabilno na potrebnoj visini

• Maksimalno iskorištavanje raspoloživog prostora

• Mogućnost varijacija visine nakon montaže

Jednostavna montaža

Jednostavno uglavljivanje stupa na središnjoj letvici elementa

Moguća je i naknadna montaža