OKR.OKOV ZA GOR.KUT. EL. 4/4 VS COR WHEEL PRO KROM

br. art.  683 730059
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

OKRETNI OKOV ZA GORNJI KUTNI ELEMENT VS COR WHEEL PRO

Za ugradnju u gornje kuhinjske elemente S policama od 3/4 ili 4/4 kruga

• Rješenje za bolje iskorištenje prostora pohrane u kutnim elementima

• Okrugle police s drvenim dnom

• Savršeni pristup unutarnjem prostoru

• Police pridržava nosač koji se pruža poprečno kroz korpus

• Mehanika je skoro sasvim oku nevidljiva

• Moguća primjena u standardnom korpusu

• Stabilizira korpus

• Stabilni okvir, praškasto lakiran u bijeloj boji RAL 9010

• Trajna zaštita

• Jednostavno održavanje

• Polica s drvenim dnom i okolnom ogradom od čelične žice Ø 7 mm, kromiranje s visokim sjajem

• Atraktivan izgled

• Čvrsto dno po cijeloj površini, bijele boje, debljina 16 mm

• Velika površina za odlaganje

• Maksimalno iskorištenje prostora za pohranu u kutnom elementu

• Dno police se može pozicionirati na raznim visinama ovisno o visini korpusa

• Izmjena moguća bilo kada zbog 40 mm rupičastog rastera

• Maksimalno iskorištavanje raspoloživog prostora

• Moguća je i naknadna montaža