ŠABLONA ZA POLUEKSCENTRE VBL2

br. art.  683 800460
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ŠABLONA ZA BUŠENJE RUPA ZA EKSCENTRE VBL-2

Šablona bušenja za spojne ekscentre 

Za bušenje rupa za ekscentre i stezne vijke

• Jednostavno rukovanje s bušilicom

• Precizno bušenje pomoću HM svrdla

Šablona za bušenje rupa za ekscentre

• Podešavanje dubine bušenja 12–17 mm

• Podesivi graničnici za brzo pozicioniranje obratka (8–11,5 mm)

• Mogu se koristiti bočni fiksni graničnici (37 mm)

• Stezni uređaj za fiksiranje mjerača

• Pogon sa šesterokutnim ključem (priložen)

• Opremljen svrdlima: 1 x HM 20 mm, 1 x HM 10 mm

• Materijal: lijevani aluminij

Šablona za bušenje rupa za stezne vijke

• Za provrt 5 mm

• Kaljene čahure za bušenje

• S fiksnim graničnikom (37 mm) za brzo pozicioniranje na obratku

• Rupe u rasteru od 32 mm

• Za debljine materijala 16 mm i 19 mm

• Materijal: plastika