EVOBOX SET VODILICA 300mm BIJELA H121

br. art.  684 320208
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SET LADICE EVOBOX H121

EVOBOX Slim predstavlja suvremeni dizajn za industriju namještaja. Elegantna uska bočna ladica s visokokvalitetnim skrivenim vodilicama.

• Čelična ladica s dvije stijenke, s ravnim unutarnjim i vanjskim stranicama pod kutem od 90 stupnjeva za više prostora za pohranu.
• Potpuno izvlačenje sa sinkroniziranim kretanjem i ugrađenom kočnicom.
• Nosivost 40 kg
• Vanjska visina bočne strane ladice je 185 mm
• Minimalna debljina stranica je 13 mm
• Na stražnjem i prednjem spoju nema vidljive plastike
• Stražnje pričvršćenje ugrađeno je u stranicu
• Svi konstrukcijski elementi izrađeni su od čelika, za veću otpornost, čak i uz visoke fronte
• 3D regulacija omogućena iz same ladice
• Regulacija: Bočno : +/- 1 mm Po visini: +/- 2 mm Nagib prednje stranice ladice: 4 mm
• Dvije završne obrade: bijela i grafitna

Sadržaj isporuke:
1 x par H185 stranice, 1 x par držača drvene poleđine, 1 x par vodilica, 1 x par pokrivene kapice, 1 x par prednji učvršćivač za ugradnju vijcima