IZVLACNA KOSARA PREMIUM POTP. IZVLAKA 150 MM, KROM

br. art.  684 332115KB
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

IZVLAČNA KOŠARA PREMIUM POTPUNA IZVLAKA

Izvlačni mehanizam s dvije košare za uske elemente

• Potpuno izvlačne vodilice sa soft-close mehanizmom
• 3D podešavanje fronte
• Ukupna nosivost: 30 kg
• Bočna montaža vodilica
• Ugradbena dubina: 480 mm
• Ugradbena visina: 525 mm