KUGLIČNA VODILICA, POTP. IZVL. S UBLAŽIVAČEM 350 m

br. art.  684 530301
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

KLIZNA KUGLIČNA VODILICA, 45 MM POTPUNO IZVLAČENJE, MEKO ZATVARANJE

• Meko zatvaranje (soft-close)
• U potpuno ispruženom položaju blokada sprječava iskliznuće mehanizma
• Duljina: 300 – 600 mm
• Završna obrada: svijetla, obložena cinkom/ crna, oksidirana
• Materijal: ojačan hladno valjani čelik
• Komora koja sprječava hrđanje kuglice izrađena od SECC čeličnog materijala
• Prikladan za sve vrste ladica koje se upotrebljavaju u ormarićima i kuhinji ili slično
• Maks. nosivost: 25 – 30 kg (ovisno o duljini)
• Jamstvo: 60.000 ciklusa