VODILICA ZA KLIZNA VRATA SB20E, SIVA, L3000MM

br. art.  684 562107
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

OKOV ZA KLIZNA VRATA SB 20 E

Za ukopna vrata

• Vidljive stranice korpusa i donja podnica

Nosivost 20 kg

• Laganiji, mirniji hod

Donji kotač od najlona, s podešavanjem visine preko ekscentra ± 3 mm i zub za vođenje

• Jednostavno podešavanje vrata

Gornji klizač od najlona, s iglicom na oprugu, prevjes iglice 5 ili 8 mm

• Brzo montaža i demontaža vrata

• Izjednačavanje tolerancije za podešavanje visine

Promjer bušenja za klizne elemente: 35 mm

• Jednostavna obrada sa standardnim alatima

Klik montaža vrata na korpus

• Montaža vrata bez alata

• Brzo vješanje vrata

Jedna vodilica za gornju i donju podnicu

• Jedinstvena mjera za glodanje

• Fleksibilno postavljanje podnica