LADICA ZA UREDSKI STOL ORGAWORK CRNA
PREDMONTIRANA LADICA ZA PISAĆI STOL ORGAWORK
Please login to Webshop to report a bug
Ladica na zaključavanje, s okretljivom prednjom maskom za lijevo i desno pozicioniranje brave
• Vodilica na puno izvlačenje za bolju dostupnost sadržaju, s integriranim sistemom za prigušivanje Soft-close
• Gumirana podnica ima učinak upijanja zvuka i protuklizno djelovanje
• Integrirana polužna cilindrična brava s ugrađenim cilindrom, s različitim zatvaranjem (broj ključa 18001-18500)
• Zavisno od potrebe za prostorom, može se montirati više ladica jedna ispod druge
• Prikladno za svaku stolnu ploču zbog inovativnog sistema učvršćenja. Set odstojnika po potrebi naručiti posebno
• Unutarnje mjere ladice: širina 305 mm x dubina 345 mm x visina 40 mm
• Nosivost do 4 kg