ORGASITEM SPEED TA ST CRNA HE8,5 540mm

br. art.  684 602014
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ORGAAER „SPEED OFFICE“

Podešavanje visine 8,5 Dubina korpusa 540 mm Ugradbena širina 416 mm

• Površina: srebrnosiva (slična RAL 9006) ili crna (slična RAL 9005)

• S Nova Pro punim izvlačenjem (nosivost 40 kg) ili Dynamic djelomičnim izvlačenjem (nosivost 25 kg) za lagano otvaranje

• Sa sistemom prigušivanja Soft-close ili automatikom uvlačenja Self.close

• Kompletni montažni set

• Predmontirane vodilice, jednostavna montaža

• Vodilica za material, uvijek s djelomičnim izvlačenjem