ORGASISTEM VA ST CRNA HE8,5 540mm PI

br. art.  684 602202
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ORGAAER

Podjela visine 8,5 Dubina korpusa 540 mm (555 mm za Tipmatic) Ugradbena širina 392 mm

• Površina: srebrnosiva (slična RAL 9006) ili crna (slična RAL 9005)

• S Nova Pro vodilicom za puno izvlačenje (nosivost 40 kg) ili OrgaAer vodilicom za djelomično izvlačenje (nosivost 25 kg) lagano otvaranje

• Sa sistemom za prigušivanje Softclose, Tipmatic ili automatikom za uvlačenje Self-close

• Kompletni set za montažu

• Vodilica za materijal, s djelomičnim izvlačenjem