ORGASISTEM TA ST CRNA HE8,5 540mm dI
UREDSKI SPREMNIK SET ZA OPREMANJE ORGAAER
Podjela visine 8,5. Ugradbena širina 392 mm.
S Nova Pro vodilicom za puno izvlačenje (nosivosti 40 kg) ili Dynamic vodilicom za djelomično izvlačenje (nosivosti 25 kg)
Za lagano izvlačenje
Kompletan set za montažu
• Jednostavna montaža
• Vodilica za materijal uvijek s vodilicom za djelomično izvlačenje
Set za ugradnju se sastoji od:
• 1 para vodilica za podnicu sa Soft-close, Tipmatic ili Selfclose
• 2 para vodilica sa Soft-close, Tipmatic ili Self-close
• 1 x centralni zatvarač
• 2 x OrgaAer Tipmatic jedinica za zaključavanje (samo kod verzije Tipmatic)
Oprema spremnika:
• 1 vodilica za materijal od čelika, uklj. zdjelicu za sitnice ili plastiku
• 2 x čelične ladice, uklj. kutiju za zatvaranje
• 1 x okvir za vješanje na podešavanje, 2 adaptera
• 1 x cilindar za centralno zaključavanje MS 5000, uklj. rozetu i jezgru cilindra za različito zaključavanje (uvažiti promjer provrta 18 – 21 mm)
• 13 x vijci za učvršćivanje maske
• 1 x upute za montažu
• 1 par potpornja za masku
• Odgovara za čistu širinu korpusa od 392 mm


