ORGASISTEM TA KST SREBRNO SIVAHE8,5 540mm DI

br. art.  684 602263
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

UREDSKI SPREMNIK SET ZA OPREMANJE ORGAAER

Podjela visine 8,5. Ugradbena širina 392 mm.

S Nova Pro vodilicom za puno izvlačenje (nosivosti 40 kg) ili Dynamic vodilicom za djelomično izvlačenje (nosivosti 25 kg)

Za lagano izvlačenje

Kompletan set za montažu

• Jednostavna montaža

• Vodilica za materijal uvijek s vodilicom za djelomično izvlačenje

Set za ugradnju se sastoji od:

• 1 para vodilica za podnicu sa Soft-close, Tipmatic ili Selfclose

• 2 para vodilica sa Soft-close, Tipmatic ili Self-close

• 1 x centralni zatvarač

• 2 x OrgaAer Tipmatic jedinica za zaključavanje (samo kod verzije Tipmatic)

Oprema spremnika: 

• 1 vodilica za materijal od čelika, uklj. zdjelicu za sitnice ili plastiku

• 2 x čelične ladice, uklj. kutiju za zatvaranje

• 1 x okvir za vješanje na podešavanje, 2 adaptera

• 1 x cilindar za centralno zaključavanje MS 5000, uklj. rozetu i jezgru cilindra za različito zaključavanje (uvažiti promjer provrta 18 – 21 mm)

• 13 x vijci za učvršćivanje maske

• 1 x upute za montažu

• 1 par potpornja za masku

• Odgovara za čistu širinu korpusa od 392 mm