DVOSTRUKA VODILICA ALU L3500 mm

br. art.  684 700633
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

OKOV ZA KLIZNA VRATA S ROLAMA RSB 35

Za ukopna krila

• Vidljive stranice korpusa i podnica

Nosivost 35 kg

Za debljinu krila 16–20 mm

Podešavanje visine pomoću ekscentra ± 3 mm

• Jednostavno podešavanje krila

Montaža krila bez alata

• Brza montaža krila Klizni mehanizam i bočna montaža

• Bez potrebe prednjeg bušenja u krilo

Gornji kotač od tlačnog lijeva cinka, poniklan, s klizno uglavljenom plastičnom rolom

• Kvalitetan izgled, stabilan

Prednji zaustavljač vodilice se može podesiti i podešavanjem sile držanja

• Montaža bez bušenja i poziciju je moguće naknadno podesiti

• Snagu držanja u zatvorenom položaju se može individualno prilagoditi veličini i težini krila

Osiguranje od vađenja pomoću profila šine vodilice

• Brza montaža krila bez ugradnje posebnih sitnih dijelova

Donji kotačić za ukopnu vodilicu, od tlačnog lijeva cinka i s podešavanjem preko ekscentra (2,5 mm)

• Vodilica na donjoj podnici korpusa nije vidljiva

• Visoka stabilnost

• Može se podesiti paralelnost krila vrata