OKOV ZA KLIZNA VRATA REDOSLIDE M15 HE 2 KRILA
OKOV ZA KLIZNA VRATA NAMJEŠTAJA REDOSLIDE M15-HE
Please login to Webshop to report a bug
Za drvena krila
Za varijantu ugradnje - ukopna
• Nosivost: 16 kg
• Debljina krila: 16–19 mm
• Širina krila: maks. 1000 mm
• Visina krila: maks. 1400 mm
• Podešavanje visine +2/–1 mm podešavanjem kotačića na klizaču
• Montaža krila bez alata
• Zbog gornje vodilice ugrađene u utor nije potrebno postavljanje maske
Set okova za klizna vrata redoslide M15-HE za 2 krila, sastoji se od:
4 x klizač, plastični, antracit
4 x kućište za klizač, plastično, antracit
2 x zaustavljač za vodilicu s oprugom za zadržavanje, plastični, sivi
2 x podna vodilica, plastična, siva
1 x zahvatnik vrata, plastični, sivi
1 x Upute za montažu


