DVOSTRUKA VODILICA UTOR ALU REDOSLIDE L2500mm

br. art.  684 705040
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

OKOV ZA KLIZNA VRATA NAMJEŠTAJA REDOSLIDE M15-HE

Za drvena krila

Za varijantu ugradnje - ukopna

• Nosivost: 16 kg

• Debljina krila: 16–19 mm

• Širina krila: maks. 1000 mm

• Visina krila: maks. 1400 mm

• Podešavanje visine +2/–1 mm podešavanjem kotačića na klizaču

• Montaža krila bez alata

• Zbog gornje vodilice ugrađene u utor nije potrebno postavljanje maske

• Opcionalno s jednostranim ili obostranim prigušivačem

 

Dvostruka vodilica za montažu u utor i učvršćivanje vijcima, aluminij, s rupama