ADAPTER ZA STALAK ZA ZAČINE TOP SPICE KROM 300mm

br. art.  684 901092
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

STALAK ZA ZAČINE VS TOP SPICE 

Za ugradnju na gornji kuhinjski element

• Materijal: čelična žica, kromirana s visokim sjajem

• Jednostavna montaža s pomoću adaptera.

Jednostavna montaža na vrata kuhinjskog elementa

Adapter je prilagođen gornjim kuhinjskim elementima širine od 300 do 600 mm

• Dostupne su dvije širine stalka za začine

Može se koristiti na svim vratima

Za 3 staklenke s 4 razine

Za 6 staklenki s 4 razine